Kabel nabíječky baterií 3M™ PELTOR™

Artiklové číslo: 7100088372
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada PELTOR
Označení výrobce AL2AI/SP
Barva Černá
Délka kabelu 1,25 m
Materiál plášť kabelu jiné
Kabelové připojení USB-A
Provedení kabelu Rovný kabel
Druh produktu Nabíjecí/datový kabel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100088372
EAN / GTIN 04054596806375
Číslo výrobce 7100088372
L-číslo L01130 100
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Společnost 3M™ Peltor ™ je dnes založena jako přední světová značka řešení ochrana sluchu a komunikací. S výrobními závody v několika zemích, včetně USA, nabízí 3M PELTOR inovativní řešení pro různá průmyslová odvětví po celém světě, včetně elitních speciálních jednotek a vymáhání práva. Značka PELTOR je robustně vyráběna pro profesionální použití. Kontaktujte nás ještě dnes, abyste zjistili, jak řešení PELTOR pro ochranu vašich zaměstnanců chrání a zároveň zvyšuje produktivita.

Výhoda:

  • Nabíjecí kabely baterie
  • Lze použít s řadou náhlavních souprav 3M™ Peltor ™ ochrana sluchu od společnosti šířka
  • Určeno pro použití s bateriemi
  • Náhradní díl 3M™ Peltor ™