3M™ PELTOR™ LiteCom Pro III Cable de carga de batería para baterías ACK081, USB, AL2AI/SP

Número de artículo: 7100088372
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie PELTOR
Denominación del fabricante AL2AI/SP
Color negro
Longitud de cable 1,25 m
Material cubierta del cable otros
Conexión del cable USB-A
Versión de cable Cable recto
Tipo de producto Cable de carga/cable de datos

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100088372
EAN / GTIN 04054596806375
Número del fabricante 7100088372
Número L L01130 100
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La marca 3M™ PELTOR™ es un respetado líder mundial en soluciones de protección auditiva y comunicación. Con instalaciones de producción en varios países, incluido EE. UU., 3M PELTOR ofrece soluciones innovadoras a numerosos sectores en todo el mundo, incluidos equipos militares tácticos de élite y cuerpos de seguridad. La marca PELTOR está pensada para profesionales. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para descubrir cómo las soluciones de protección para las comunicaciones PELTOR pueden ayudar a mantener seguros a los trabajadores y fomentar a la vez la productividad.

Ventaja:

  • Cable de carga de la batería
  • Se puede usar para una gran variedad de orejeras de comunicación 3M™ PELTOR™
  • Para su uso con paquetes de baterías
  • Pieza de repuesto 3M™ PELTOR™

Recomendación:

  • Se utiliza para recargar una batería ACK081