• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

TYROLIT opěrný talíř pro přilnavý brusný kotouč TFC 150 mm 23 otvorů MED-HARD

Artiklové číslo: 710008
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
Katalogové číslo 710008
EAN / GTIN 9003177100086
Číslo výrobce 710008
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S PRÉMIOVÝMI podpěrnými deskami pro kotouče Tyrolit Fast Change (TFC) jste ideálně vybaveni pro práci s random Orbit bruskou. Speciálně vyvinutý design umožňuje vynikající odsávání prachu. To pro vás znamená, že toto příslušenství je ideální podporou pro vaše brusné úkoly.

Charakteristika:

  • Tvar: Skleněné příslušenství
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: TYROLIT Rychlá výměna 23 OTVORŮ MED-HARD
  • Průměr: 150 mm
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Nástroj pro: Excentrické brusky

Výhoda:

  • Ideální podpora pro dokončování a přípravu povrchu
  • Konstrukce opěrné desky pro vynikající odsávání prachu

Použití:

  • Pro snadné a rychlé připojení disků k náhodné orbitální brusku
  • Vhodné pro všechny disky TFC