Plato de soporte TYROLIT para disco de lijar TFC 150 mm, 23 agujeros MED-HARD

Número de artículo: 710008
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 710008
EAN / GTIN 9003177100086
Número del fabricante 710008
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Con las placas de soporte PREMIUM para discos de cambio rápido (TFC) Tyrolit, está idealmente equipado para trabajar con el lijadora excéntrica. El diseño especialmente desarrollado permite una excelente extracción de polvo. Para usted, esto significa que este accesorio es el soporte ideal para sus tareas de molienda.

Característica:

  • Forma: Accesorios de vidrio
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: Tyrolit Cambio rápido 23 AGUJEROS MED-HARD
  • Diámetro: 150 mm
  • Idoneidad material: Material independiente
  • Herramienta para: Lijadora excéntrica

Ventaja:

  • Soporte ideal para acabado y preparación de superficies
  • Diseño de placa de soporte para una excelente extracción de polvo

Aplicación:

  • Para una fácil y rápida fijación de los discos a la lijadora excéntrica
  • Adecuado para todos los discos TFC