• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

3M™ PPS™ Vnější kelímek se šroubovacím kroužkem, midi, 400 ml, 16122

Artiklové číslo: 7100074613
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 kusy
  • K objednání po násobcích: 4 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 3M™ PPS™
Označení výrobce PPS™ Außenbecher mit Schraubring
Materiál těleso plast
Druh produktu Bezpečnostní nádoby
Objem 0,4 l
Vhodné pro Kapaliny s obsahem rozpouštědel
Vlastnosti se stupnicí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100074613
EAN / GTIN 04054596011038
Číslo výrobce 7100074613
L-číslo L01130 109137
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Venkovní poháry 3M™ PPS™ jsou součástí systému zpracování barev 3M™ PPS™. Vnější pohárky podporují pružné vnitřní pohárky 3M™ PPS™. Naše venkovní poháry jsou k dispozici v různých velikostech pro různé aplikace. Na rozdíl od konvenčních kádinkových systémů již není nutné míchat materiál v systému 3M™ PPS™ do dalších míchacích kádinů a poté je pomocí filtr přemístěn do nádoby na nátěr. Použití směšovacích kelímků a filtr eliminuje ztrátu doplňování. Na zařízení PPS™ umístěte vnitřní hrneček na jedno použití do vnější pohárku pro opakované použití PPS™. Jednoduše promíchávání natřete barvu do jednorázové nádobky PPS™, nasaďte jednorázové víko (s vestavěným filtr) a pojistný kroužek – a systém PPS™ je kompletní. Po těchto několika jednoduchých krocích můžete začít pracovat.

Výhoda:

  • Vnější pohárky podporují vnitřní pohárky systému zpracování barev 3M™ PPS™
  • 3M™ PPS™ jako jednorázové kompletní řešení pro dávkování, míchání, filtrování a zpracování mokrých materiálů
  • Proces v konstantním úhlu 90 stupňů, bez ohledu na orientaci obráběného dílu (i přes hlavu).
  • O 70 % nižší spotřeba rozpouštědel u systému 3M™ PPS™ než u běžných průtokových kelímků (až o 90 % u zařízení PPS™ a 3M™ Accusspray™)