3M™ Aqua Washi Tape malířská folieTape malířská folie 2899, 18 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100055250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 48 kusy
  • K objednání po násobcích: 48 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3M™ Aqua Washi 2899
Označení výrobce Aqua Washi Malerabdeckband 2899
Barva Modrá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Papír
Lepicí hmota akrylát
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Krycí práce; Označení
Vlastnosti Možnost utržení rukou; Odstranění beze zbytku
Délka L 50 m
Šířka B 18 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100055250
EAN / GTIN 08021684758218
Číslo výrobce 7100055250
L-číslo L01310 2059
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tato lepicí páska je modrá maskovací páska vhodná pro širokou škálu aplikací, včetně dopravy, stavebnictví a automobilového průmyslu.

Výhoda:

  • Vyznačuje se tenkým, flexibilním podkladový materiál pro ostré barevné hrany na zakřivených a rovných barevných liniích
  • Robustní akrylové lepidlo pro snadné odstranění s dobrou teplotní odolností
  • Snadné odtržení rukou, přísady zabraňují odlupování během procesu hoření
  • Snadné odstranění lepidla