{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 3M™ Aluminiumklebeband 425 | |
| Označení výrobce | 3M™ Aluminiumklebeband 425 | |
| Obal | volné | |
| Barva | Stříbrná | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Měkký hliník | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Lepicí síla na ocel | 12,8 N/mm | |
| Roztažnost | 6 % | |
| Pevnost v tahu | 123 N/mm | |
| Teplotní odolnost min. | -53 stupeň | |
| Teplotní odolnost max. | 148 stupeň | |
| Liner k dispozici | ne | |
| Rozsah použití | Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Izolovat; Konzervace; Krycí práce; Montáž; Označení; Slepit; Upevnit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; Odráží vysokou teplotu; Tlumící; odolné vůči chemikáliím; tepelně vodivý | |
| Délka L | 55 m | |
| Šířka B | 75 mm | |
| Tloušťka S | 0,12 mm |
| Katalogové číslo | 7100053597 | |
| EAN / GTIN | 00051125853187 | |
| Číslo výrobce | 7100053597 | |
| L-číslo | L01310 40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |