Maskovací 3M™ Performance 401E, hnědá, 72 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100044392
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Hnědá Písková béžová
Řada Performance 401E
Označení výrobce 3M™ Performance Abdeckklebeband 401E
Obal volné
Barva Hnědá
Teplota skladování od 15 °C
Teplota skladování do 25 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Papír
Lepicí hmota Přírodní kaučuk
Lepicí síla na ocel 10 N/mm
Roztažnost 10 %
Pevnost v tahu 100 N/mm
Teplotní odolnost max. 140 stupně
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast
Použití Krycí práce
Vlastnosti Odolný vůči vlhkosti; Odstranění beze zbytku; Tlumící; odolné vůči rozpouštědlům
Délka L 50 m
Šířka B 72 mm
Tloušťka S 0,16 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100044392
EAN / GTIN 04046719933143
Číslo výrobce 7100044392
L-číslo L01310 586
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Písková barva, gumové lepidlo, 0,170 mm tloušťka.

Výhoda:

  • Ideální kombinace pevnosti lepidla a odolnosti vůči vysokým teplotám
  • Vhodné pro všechny systémy sušení v troubě, infračervené nebo tepelné radiátory
  • Může být vystaven teplotám do 140 °C.
  • Vynikající přídržná síla, která zabraňuje odpoutání nebo vyboulení
  • Odolnost vůči rozpouštědlům a vlhkosti
  • Snadné zpracování se všemi běžnými nátěry
  • Robustní, poddajný nosič papíru
  • Odstranění beze zbytků
  • Ostré barevné hrany
  • Velmi dobrá přilnavost k hladkým povrchům, jako jsou lakované kovy
  • Velmi dobrá přilnavost laku a plniva
  • Odstranění beze zbytků

Doporučení:

  • Pro náročné malířské práce, zejména v automobilovém a autoopravárenském sektoru
  • Vhodné pro všechny lakovací systémy
  • Vhodné pro systémy sušení v troubě, IR a tepelných lamp do 140 ° C.