• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Průsvitný strečový list 3M™ Envision™ FS-1, 1,5 m x 50 m.

Artiklové číslo: 7100042614
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 7100042614
EAN / GTIN 58887719987566
Číslo výrobce 7100042614
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše strečová tkanina Envision FS-1 se vyznačuje téměř dvojnásobným přenosem světla ve srovnání s běžnými strečovými plechy pro lehkou reklamu. Je proto ideální pro použití energeticky úsporných LED osvětlovacích těles. Jeho vynikající bělost poskytuje optimální základ pro vysoce kontrastní, barevně intenzivní přímý tisk nebo aplikaci průsvitných fólií. Kombinace s fóliemi pro správu světla, jako jsou blokace, difuzér a dvoubarevné fólie, umožňuje téměř neomezenou škálu návrhů.

Výhoda:

  • Lze vytisknout přímo na obou stranách a může být zapsán s osnováním filmů
  • Vysoký přenos světla – optimální v kombinaci s energeticky úspornými LED lampami
  • Vynikající bělost
  • Bez spojů až 4,2 m šířka