3M™ Envision™ Substrato flexible FS-1, 1.49 m x 50 m

Número de artículo: 7100042614
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 7100042614
EAN / GTIN 58887719987566
Número del fabricante 7100042614
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Nuestro paño elástico Envision FS-1 se caracteriza por tener casi el doble de alta transmisión de luz en comparación con las láminas elásticas convencionales para publicidad ligera. Por lo tanto, es ideal para el uso de iluminantes led de ahorro de energía. Su excelente blancura proporciona una base óptima para la impresión directa de alto contraste, color intensivo o la aplicación de películas translúcidas. La combinación con láminas de gestión de la luz, como el bloqueo , difusor y láminas de doble color, permite una variedad casi ilimitada de diseños.

Ventaja:

  • Sustrato flexible de vinilo con rejilla de poliéster optimizado para su uso con LEDs
  • Admite la impresión directamente en ambas caras, y se puede decorar con gráficos o pruebas cortadas electrónicamente y de colores.
  • Elevada transmisión de la luz; perfecto en combinación con productos de iluminación LED energéticamente eficientes.
  • Blancura excelente.
  • Sin empalmes hasta 4,2 m de ancho.