Maskovací páska Scotch® Premium 3030, zelená, 36 mm x 50 m , 50980

Artiklové číslo: 7100041822
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7100041822
EAN / GTIN 04046719917778
Číslo výrobce 7100041822
L-číslo L01130 103630
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Maskovací páska Scotch® Premium 3030 je vhodná pro práci s vodou ředitelnými barvami. Naše pružná a odolná zelená, hladká krycí páska na krepy se vyznačuje speciálním lepidlem z gumy/pryskyřice, umožňuje přesné okraje laku a snižuje tvorbu nátěrů. Naše páska je voděodolná a zabraňuje přenosu lepidla i pod vlivem vlhkosti nebo UV záření. Může být použit při teplotách až do 100 °C, zůstává spolehlivě dodržován, nerozpouští se a nevalí se na okrajích. Je také snadné odstranit bez zanechání zbytků.

Výhoda:

  • Vhodné pro nátěrové systémy na vodní bázi
  • Dobré adhezivní vlastnosti, žádný peeling nebo válcování
  • Je snadné odstranit bez zanechání zbytků
  • Bez defektu