• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Premium-Abdeckband 3030, Grün, 36 mm x 50 m, 50980

Artikel-Nr.: 7100041822
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 24 Stück
  • Bestellschritt: 24 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100041822
EAN / GTIN 04046719917778
Herstellernummer 7100041822
L-Nummer L01130 103630
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Scotch® Premium-Abdeckband 3030 eignet sich für Arbeiten mit wasserbasierten Lacken. Unser flexibles und beständiges grünes, glattes Kreppabdeckband zeichnet sich durch einen speziellen Gummi-/Harzklebstoff aus, ermöglicht präzise Lackkanten und reduziert die Lackansammlung. Unser Band ist wasserbeständig und verhindert Klebstoffübertrag sogar unter Einwirkung von Feuchtigkeit oder UV-Strahlung. Es kann bei Temperaturen bis zu 100 °C verwendet werden, bleibt zuverlässig haften, löst sich nicht und rollt an den Kanten nicht auf. Außerdem lässt es sich problemlos und rückstandsfrei entfernen.

Vorteil:

  • Geeignet für Lacksysteme auf Wasserbasis
  • Gute Klebeigenschaften, kein Ablösen oder Aufrollen
  • Lässt sich problemlos und rückstandsfrei entfernen
  • Kein Durchschlag

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb