Řetězové upínací kleště, Celková délka bez řetězu: 225mm

Artiklové číslo: 709901 225
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
672 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka bez řetězu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka bez řetězu 225 mm
Délka řetězu 505 mm
Rozsah upínání bez prodlužovacího řetězu 150 mm
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 709901 225
EAN / GTIN 4062406241094
Číslo výrobce 709901 225
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S řetězem pro přidržení nejrůznějších tvarů obrobků. Upne všechny profily, které lze obejmout řetězem. Svěrný tlak je nastavitelný.

Použití:

K přidržení a upnutí nejrůznějších profilů. Upínací sílu lze nastavit tak, že je na kulatých dílech možno pracovat na principu ráčny.