Zahnuté upínací kleště, Celková délka: 185mm

Artiklové číslo: 708381 185
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
175 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška hlavy 120 mm
Délka čelistí (ozubený úsek) 60 mm
Celková délka 185 mm
Rozsah upnutí 60 mm
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 708381 185
EAN / GTIN 4062406240349
Číslo výrobce 708381 185
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dlouhé, úzké čelisti, zalomené o 70°. Na vnitřní straně ozubené, na zadním konci čelistí úsek bez ozubení na odsvorkovávání hadic. Speciální tvar hlavy zaručuje, aby ramena kleští v upnutém stavu neomezovala pracovní rozsah.

Použití:

Pro přidržování a uchopení na zvláště úzkých a nepřístupných místech, přičemž ramena kleští neomezují pracovní úsek.

Materiál:

Čelisti ze zušlechtěné kvalitní oceli.

Náhradní díl:

Náhradní pružina č. 708301 vel. 7.