Popis:
Díky použití pevné polyesterové tkaniny nabízí PRÉMIOVÝ pás ZA-P43 PE Y od společnosti Tyrolit nejvyšší míru úběru oceli a neželezných kovů v aplikacích s lehkým až středním tlakem. Aktivní chladicí kapaliny v tělesu snižují tvorbu tepla během broušení. Zvláštní vlastností těchto tyrolitových pásů je, že mohou být také použity ve vlhkých aplikacích s olejem, emulzí nebo vodou a stále poskytují nejlepší výsledky.
Charakteristika:
- Tvar: Textilní páska
- Vhodnost materiálu: Ocel, neželezné kovy
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: ZA-P43 PE Y JTS ZA80
- Rozměr (Š x H): 75 x 2000 mm
- Tloušťka: 75 mm
- Otvor: 2000 mm
- Velikost zrna: 80
- Nástroj pro: Stojanová pásová bruska
Výhoda:
- Vynikající výkon při odstraňování a ideální pro lehké a středně tlakové obrábění
- Nízká tvorba tepla při broušení díky aktivní chladicí kapalině v vazbě
- Pevná polyesterová tkanina pro nejvyšší výkon při odstraňování
Použití:
- Pro náročné aplikace na ocel a neželezné kovy
- Zvláště pro mokré aplikace s olejem, emulzí nebo vodou
Materiál:
Ocel
Neželezné kovy
Vhodné pro:
Pro náročné aplikace na oceli a neželezných kovech
Zejména pro mokré aplikace s olejem, emulzí nebo vodou.
Doporučení:
- Velikost zrna 36/40/60 pro nejvyšší rychlost odstraňování
- Velikost zrna 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu