Csiszolószalag 75x2000 mm ZA-P43 PE Y JTS ZA80 PREMIUM acél/nemvas fém

Cikkszám: 706471
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 706471
EAN / GTIN 9003177064715
Gyártó száma 706471
L-szám L50140 2312

Leírás

Leírás:

A merev poliészter anyag használatával a Tirolit PRÉMIUM ZA-P43 PE Y szíja a legmagasabb eltávolítási arányt kínálja az acél és a színesfémek esetében a könnyű és közepes nyomású alkalmazásokban. Az Active hűtőfolyadék az kötés-ben csökkenti a köszörülés közbeni hőtermelést. Ezeknek a tirolit szalagoknak a különlegessége, hogy nedves alkalmazásokban is használhatók olaj-vel, emulzióval vagy vízzel, és még mindig a legjobb eredményeket biztosítják.

Jellemző:

  • Halmazállapot: Szövet szalag
  • Anyagalkalmasság: Acél, színesfémek
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: ZA-P43 PE Y JTS ZA80
  • Méretek (szé x mé): 75 x 2000 mm
  • Vastagság: 75 mm
  • Furat: 2000 mm
  • Gabonaméret: 80.
  • Szerszám: Álló szíjcsiszoló

Előny:

  • Kiváló eltávolítási teljesítmény és ideális könnyű és közepes nyomású megmunkáláshoz
  • Alacsony hőtermelés őrlés közben az aktív hűtőfolyadék-nek köszönhetően a kötés-ben
  • Merev poliészter anyag a legjobb eltávolítási teljesítményért

Felhasználás:

  • Nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz acél és színesfémek esetén
  • Különösen nedves alkalmazásokhoz olaj, emulzió vagy víz

Ajánlás:

  • 36/40/60 szemcseméret a legmagasabb eltávolítási arány érdekében
  • 80/120 szemcseméret a tökéletes felületkezeléshez