Kombinované kleště, chromované izolované dle VDE, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 701700 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
513 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 160 mm
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ 2 mm
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ 3,1 mm
Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rukojeť Vícesložkový potah
Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch chromované
Nejiskřící ne
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 701700 160
EAN / GTIN 4003773021902
Číslo výrobce 03 06 160
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Speciální nástrojová ocel, ozubené čelisti. Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1 000 V. Břity navíc induktivně kalené (cca 60 HRC).
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5746.