SR 10400270-25.5 Šroub

Artiklové číslo: 7003108
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
Jmenovitá délka L 25,5 mm
Provedení Se špičkou
Profil pohonu vnitřní šestihran
Povrch lesklá, čistá
Provedení stopky Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Strojový šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7003108
EAN / GTIN 7291075418613
Číslo výrobce 7003108
L-číslo L24000 815

Popis

Popis:

Šroub SR 10400270-25,5