SR 10400270-25.5 Vis double filets

Réf.: 7003108
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 unités
  • Etapes de la commande : 5 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Forme tête de vis tête cylindrique
Longueur nominale L 25,5 mm
Exécution avec pointe
Profil d’entraînement six-pans creux
Surface sans revêtement
Type de queue filetage total
Sommaire pièce unique
Type de produit vis pour machines
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 7003108
EAN / GTIN 7291075418613
Réf. fabricant 7003108
Article hors catalogue L24000 815

Description

Description:

Vis double filets SR 10400270-25.5