Sada přesných kleští na pojistné kroužky Pro vnitřní a vnější kroužky, Počet kleští: 8

Artiklové číslo: 700156 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
139 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet kleští Nastavit cenu 8 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Použití kleští na pojistné kroužky: Vnitřní kroužek zalomený; Vnější kroužek zalomený; Vnitřní kroužek rovný; Vnější kroužek rovný

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kleští 8
Použití kleští na pojistné kroužky Vnitřní kroužek zalomený; Vnější kroužek zalomený; Vnitřní kroužek rovný; Vnější kroužek rovný
Norma DIN 5256 C a D; DIN 5254 A a B
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ 12 – 25; 19 – 60 mm
Na vnější pojistné kroužky ⌀ 10 – 25; 19 – 60 mm
⌀ hrotů kleští na vnitřní pojistné kroužky 1,25; 1,8 mm
⌀ hrotů kleští na vnější pojistné kroužky 1,25; 1,8 mm
Celková maximální délka kleští na vnitřní pojistné kroužky 130; 140; 170; 180 mm
Celková maximální délka kleští na vnější pojistné kroužky 130; 140; 175; 185 mm
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 700156 8

Popis

Provedení:

Rukojeti a kloub kované, hroty ze speciální oceli, zvlášť přesně zpracované, zasazené a zalisované do korpusu kleští. Kleště černěné, hlava broušená, rukojeti potažené plastem.
Kloub kleští na vnější kroužky s integrovanou otevírací pružinou.

Výhoda:

Nasazené hroty pro vysoké trvalé zatížení, až 10krát delší životnost oproti našroubovaným hrotům.

Norma:

DIN 5256 C a D − pro vnitřní pojistné kroužky.
DIN 5254 A a B − pro vnější pojistné kroužky.

Rozsah dodávky:

Po 1 ks kleští na pojistné kroužky č. 719790 vel. J1; J2; J11; J21.
Po 1 ks kleští na pojistné kroužky č. 719890 vel. A1; A2; A11; A21.

Poznámka:

Sortiment s kufříkem viz č. 700155 vel. 8