3M™ Obrysové značení 957S-71, žluté, segmentové, ECE 104, 51 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7000145932
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7000145932
EAN / GTIN 04046719825653
Číslo výrobce 7000145932
L-číslo L01130 108840
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M nabízí řadu homologovaných, reflexních obrysových značek, které nesou povinný identifikační kód pro kompatibilitu s ECE a splňují všechny požadavky předpisu ECE104. Všechny značkovací pásky jsou klasifikovány jako třída C, což znamená, že jsou nejjasnějšími značkami povolenými předpisy.

Výhoda:

  • Méně nehod znamená méně prostojů, méně ztracených objednávek a úsporu nákladů na opravy
  • Vylepšete firemní image prostřednictvím aktivnějšího chování „zabezpečení“
  • Chraňte svou společnost před případnými právními kroky souvisejícími s bezpečností třetích stran
  • UN-ECE104 třída C schválena
  • Bez PVC s technologií lepení bez rozpouštědel
  • Tenčí a pružnější díky jednovrstvé konstrukci
  • Žádné vniknutí nečistot a vody na okrajích
  • Určeno pro standardní a potažené plachtové nástavby
  • Pro nástavby plachty

Doporučení:

  • ECE 104 je předpis, pokyny pro použití zadních a bočních reflexních značek pro těžká vozidla provozovaná v celé Evropě.
  • Vyžaduje, aby cisternová vozidla a vozidla s pevnými a plachtovými nástavby o celkové hmotnosti 7,5 tun nebo více, nebo přívěsy o celkové hmotnosti 3,5 tun nebo více, byly označeny homologovaným retroreflexním označením.
  • Reflexní materiál musí být opatřen značkou „E“, aby bylo zřejmé, že fólie splňuje minimální požadavky předpisů.
  • Reflexní značení pro zadní značení musí být ″Class RA2″ nebo ″microprismatic″ (např.
  • B.
  • 3M™ DIAMOND GRADE™ DG³ reflexní fólie) a „fluorescenční varovný inkoust“ nebo „nefluorescenční žluté reflexní“ boční značky.
  • Červené nebo žluté označení musí být umístěno v zadní části vozidla co nejblíže vnějším okrajům vozidla.
  • Na bocích vozidla musí být umístěny žluté nebo bílé značky, které pokrývají alespoň 80 % jeho délky.