3M™ Lámina Retrorreflectante 957S-71 Microprismas Metalizada Monocapa Segmentada Clase C marcado ECE104 Amarillo Rollo 51 mm x 50m

Número de artículo: 7000145932
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000145932
EAN / GTIN 04046719825653
Número del fabricante 7000145932
Número L L01130 108840
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

3M ofrece una gama de cintas de marcado de contorno de vehículos retrorreflectantes homologadas que llevan la ″marca E″ obligatoria y cumplen todos los requisitos de la normativa ECE104 (Señal V-23). Todas las cintas de marcaje están clasificadas como clase C, lo que significa que son las marcas más brillantes permitidas por la normativa.

Ventaja:

  • Menor número de accidentes significa menor tiempo de inactividad, menos contratos perdidos y un ahorro en los costes de reparación
  • Mejore la imagen de su empresa siendo más proactivo en materia de seguridad
  • Proteja a su empresa contra posibles acciones legales relacionadas con la seguridad de terceros
  • Homologación UN-ECE104 Clase C (Señal V-23, en Reglamento General de Vehículos España)
  • Producto libre de PVC en su construcción con tecnología de adhesivo sin disolventes
  • Más fino y más flexible gracias a su construcción en una sola capa.
  • No hay suciedad ni penetración de agua en los bordes
  • Diseñado para aplicaciones de lona estándar y revestida
  • Aplicación en lonas

Recomendación:

  • El ECE 104 es un reglamento, las directrices para el uso de marcas retroreflectantes traseras y laterales para vehículos pesados que operan en toda Europa.
  • Exige que los vehículos cisterna y los vehículos con carrocerías fijas y de lona con un peso total igual o superior a 7,5 toneladas, o los remolques con un peso total igual o superior a 3,5 toneladas, estén marcados con marcas retrorreflectantes homologadas.
  • El material reflectante debe llevar la marca ″E″ para indicar que la película cumple los requisitos mínimos reglamentarios.
  • Las marcas reflectantes para las marcas traseras deben ser ″Clase RA2″ o ″Microprismáticas″ (p. ej
  • B.
  • 3M™ DIAMOND GRADE™ DG³ película reflectante) y marcas laterales de ″tinta de advertencia fluorescente″ o ″no fluorescente amarillo reflectante″.
  • Las marcas rojas o amarillas se colocarán en la parte trasera del vehículo lo más cerca posible de los bordes exteriores del vehículo.
  • Las marcas amarillas o blancas deben colocarse en los lados del vehículo, cubriendo al menos el 80 por ciento de su longitud.