Řada 3M™ Safety-Walk™, tvárná (typ 2) 500, černá, 100 mm x 18,3 m , 1 role/karton

Artiklové číslo: 7000126117
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7000126117
EAN / GTIN 50048011192814
Číslo výrobce 7000126117
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro všechny nerovné, zakřivené, šikmé nebo strukturované povrchy v průmyslu, gastronomii a obchodu, a to jak uvnitř, tak venku. Odolnost proti prokluzu podle DIN 51130: R 13. Chování při požáru podle EN 13501 1: BFL s1. Speciální šířky a délky, stejně jako lisované díly na vyžádání.

Výhoda:

  • Pro nepravidelné a tvarované povrchy v oblastech, kde se používá málo až těžká obuv
  • Přizpůsobí se rohům, křivkám a nepravidelným, drážkovaným nebo různě profilovaným povrchům
  • Vhodné pro suché, mokré a mastné prostředí
  • Vysoce výkonné lepidlo s velmi silnou přilnavostí zajišťuje bezpečné držení
  • Nízký profil, aby se zabránilo nebezpečí zakopnutí
  • Použití: Schody, žebříky, nakládací doky, plošiny, nepravidelné povrchy s například vlnami nebo plochými povrchy s nýty nebo šroubovými hlavami