• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Safety-Walk™ Verformbar (Typ 2) 500 Serie, Schwarz, 100 mm x 18,3 m, 1 Rolle / Karton

Artikel-Nr.: 7000126117
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000126117
EAN / GTIN 50048011192814
Herstellernummer 7000126117
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Für alle unebenen, gekrümmten, abgewinkelten oder strukturierten Flächen in Industrie, Gastronomie und Gewerbe, sowohl im Innen- als auch Außenbereich. Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13. Brandverhalten nach EN 13501 1: Bfl s1. Sonderbreiten und längen, sowie Stanzteile auf Anfrage.

Vorteil:

  • Für unregelmäßige und konturierte Oberflächen in Bereichen, die wenig bis stark mit Schuhen begangen werden
  • Passt sich an Ecken, Kurven und unregelmäßige, geriffelte oder anders profilierte Oberflächen an
  • Geeignet für trockene, nasse und ölige Umgebungen
  • Hochleistungsklebstoff mit sehr starker Haftung sorgt für einen sicheren Halt
  • Flaches Profil zur Vermeidung von Stolpergefahr
  • Anwendungen: Treppen, Leitern, Laderampen, Plattformen, unregelmäßige Oberflächen mit zum Beispiel Riffeln oder ebene Oberflächen mit Nieten oder Schraubenköpfen