3M™ Lepící přenosová transparentní páska 950

Artiklové číslo: 7000116650
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 60 kusy
  • K objednání po násobcích: 60 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada 3M™ 950
Označení výrobce 3M™ Transfer-Klebeband 950
Obal volné
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Bez nosníku
Lepicí hmota akrylát
Lepicí síla na ocel 8 N/mm
Teplotní odolnost min. -40 stupeň
Teplotní odolnost max. 85 stupeň
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Slepit; Trvalé zalepení; Upevnit
Vlastnosti Odolávající UV záření; odolné vůči chemikáliím; odolný proti roztržení
Délka L 55 m
Šířka B 15 mm
Tloušťka S 0,13 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000116650
EAN / GTIN 05010027131149
Číslo výrobce 7000116650
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Model Transfer lepicí páska 3M™ 950 se vyznačuje velmi vysokou počáteční přilnavostí a je vhodný zejména pro samolepicí povrchovou úpravu kov a plastových značek. lepicí páska je teplotně odolný od --40°C do +85°C (krátkodobě do +120°C).

Výhoda:

  • 132 µm thick transfer lepicí páska s lisovanou ochrannou papírovou utěrkou.
  • Vhodné pro širokou škálu materiálů.
  • Silné lepidlo akrylátové řady 300.
  • Certifikace UL.
  • Vyhovuje vládní specifikaci USA MIL-P-19834B, dodatek 1.
  • Dobrá odolnost proti UV záření.
  • Dobrá odolnost vůči chemikáliím.
  • Ideální pro materiály s vysokou a nízkou povrchovou energií.
  • Univerzální řešení pro širokou škálu aplikací, kde je vyžadována vysoká okamžitá přilnavost a tenké provedení.
  • Spojování krytin, fólií, textilií.
  • Laminace pěny, fotografií, textilií a štítků z kov nebo plastu.
  • Vláknová výztuž v lepidle
  • Silnější verze 927

Doporučení:

  • Vhodné pro letecký a automobilový průmysl
  • Vysokoenergetické a nízkoenergetické povrchy
  • Lepení kov, lakovaných povrchů, plastů, papíru, lepenky nebo dřeva
  • Samolepicí úprava pěn, fólií, cedulí, reklamních materiálů a textilií