3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 950, Incolora, 15 mm x 55 m, 0.13 mm

Número de artículo: 7000116650
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 60 unidades
  • Pasos del pedido: 60 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ 950
Denominación del fabricante 3M™ Transfer-Klebeband 950
Embalaje sueltos
Color transparente
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Sin soporte
Masa adhesiva Acrilato
Fuerza de adherencia sobre acero 8 N/mm
Resistencia a la temperatura mín. -40 grados
Resistencia a la temperatura máx. 85 grados
Con forro
Intervalo de aplicación Exterior; Interior; Sustratos lisos; Sustratos rugosos
Aplicación Fijar; Montaje; Pegado permanente; Pegar
Características Resistente a los rayos UV; resistente a los productos químicos; resistente a rasgado
Longitud L 55 m
Anchura B 15 mm
Espesor S 0,13 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000116650
EAN / GTIN 05010027131149
Número del fabricante 7000116650
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice la cinta transferidora adhesiva 950 de 3M™ cuando requiera una aplicación fina, alta pegajosidad y un adhesivo fuerte de adhesión inicial elevada. Nuestra cinta es para uso general y ofrece una buena resistencia a la radiación UV y a agentes químicos. Une sustratos de alta y baja energía superficial, plásticos con textura, espumas, tejidos y papeles revestidos. Es un adhesivo acrílico de alta resistencia sobre liner de papel kraft densificado que también se puede usar para el empalme de films, láminas y tejidos, así como para el laminado de espumas, fotos, tejidos y placas de identificación metálicas o de plástico.

Ventaja:

  • Cinta transferidora adhesiva de 130 µm con liner de papel kraft densificado n.º 60.
  • Se puede usar en una amplia variedad de materiales.
  • Adhesivo acrílico de alta resistencia 300.
  • Homologado por UL.
  • Cumple el estándar del gobierno de EE. UU.
  • MIL-P-19834B, Enmienda 1.
  • Buena resistencia a los rayos ultravioleta.
  • Buena resistencia a agentes químicos.
  • Idónea para materiales de energía superficial alta (HSE) y baja (LSE).
  • Utilícela cuando requiera una aplicación fina, alta pegajosidad y un adhesivo fuerte de adhesión inicial elevada
  • Unión de films, láminas y tejidos.
  • Laminado de espumas, fotos, tejidos y placas de identificación metálicas o de plástico.
  • Versión más gruesa de 927

Recomendación:

  • Unión de plásticos y molduras de madera para armarios
  • Montaje de expositores de puntos de venta
  • Unión de plásticos de alta y baja energía superficial, plásticos texturizados, espumas, tejidos y papeles revestidos

Descargas y documentos

De la misma serie "3M™ 950" Ver todos