3M™ ATG lepicí fólie 924EU, průhledná, 19 mm x 55 m, 0,05 mm

Artiklové číslo: 7000116639
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 3M™ ATG Klebstoff Film 924; Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924
Barva Transparentní
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Bez nosníku
Lepicí hmota akrylát
Lepicí síla na ocel 2,7 N/mm
Teplotní odolnost min. -40 stupeň
Teplotní odolnost max. 85 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Montáž; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Odolávající UV záření
Délka 55 m
Šířka 19 mm
Tloušťka 0,05 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000116639
EAN / GTIN 05010027728516
Číslo výrobce 7000116639
L-číslo L01310 986
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Průhledná lepicí fólie 3M™ ATG 924 ze série lepidel 400 zajišťuje vysokou pevnost lepidla na většině povrchů materiálů, jako je kov, lak, většina plastových povrchů, papír, lepenka, dřevo nebo sklo. Teplotní odolnost lepicí páska 0,05 mm tloušťka a až +85 °C (krátkodobě +120 °C) se vyznačuje vysokou okamžitou přilnavostí a velmi dobrou odolností proti UV záření. V kombinaci s ručním dávkovačem 3M™ ATG 700 je vhodný zejména pro upevnění, montáž a montáž reklamních materiálů.

Charakteristika:

  • Barva: Transparentní
  • Celková tloušťka [mm]: 0,05
  • Nosný materiál: Přenosová lepicí páska
  • lepidlo: akrylát
  • Pevnost v odlupování [Newton/cm]: 2,7
  • Odolnost vůči teplotám: 80 °C (dny, týdny), až 120 °C (minuty, hodiny)

Výhoda:

  • Akrylové lepidlo
  • Lepicí fólie bez nosiče
  • Rychlé a snadné zpracování systémem ATG
  • Vysoká okamžitá odpovědnost
  • Velmi dobrá odolnost proti UV záření

Doporučení:

  • Připevněte, sestavte a sestavte reklamní materiály
  • Vhodné pro většinu materiálových povrchů, např.
  • B.
  • kov, lak, mnoho plastových povrchů, papír, lepenka, dřevo nebo sklo
  • Samolepicí povrchová úprava pěny, fotografií atd.
  • Pro lepení pozvánek, stolních displejů a karet