Ruban à Transfert d'Adhésif Scotch® ATG 924, Transparent, 19 mm x 55 m, 0.05 mm

Réf.: 7000116639
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 48 Unité
  • Etapes de la commande : 48 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Herstellerbezeichnung 3M™ ATG Klebstoff Film 924; Scotch® ATG Transfer-Klebeband 924
Farbe transparent
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial ohne Träger
Klebemasse Acrylat
Klebekraft auf Stahl 2,7 N/mm
Temperaturbeständig von -40 Grad
Temperaturbeständig bis 85 Grad
Anwendungsbereich Innenbereich
Anwendung Fixieren; Montage; Verkleben
Eigenschaften UV-beständig
Länge L 55 m
Breite B 19 mm
Stärke S 0,05 mm

Identification et classification

Référence article 7000116639
EAN / GTIN 05010027728516
Réf. fabricant 7000116639
Article hors catalogue L01310 986
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le Ruban à transfert d'adhésif Scotch® ATG924 avec le dévidoir à transfert d'adhésif. Notre film transfert est un adhésif acrylique, enroulement inversé, sensible à la pression sur un protecteur en papier brun densifié, pour application sur diverses combinaisons de substrats ou de matériaux. C'est un excellent ruban adhésif à usage général, offrant une adhérence élevée, une bonne résistance aux solvants et une excellente résistance aux rayons ultraviolets (UV). Il adhère dès la mise en contact lorsqu'il est appliqué avec le système ATG. Une application contrôlée de l’adhésif est fournie avec rembobinage du protecteur dans l’applicateur ATG. Le système ATG remplace avantageusement les rivets, agrafes, vis, boulons, adhésifs liquides. Il est plus sûr que les adhésifs thermofusibles. Il est polyvalent, pratique, simple et rapide à utiliser.

Caractéristique(s):

  • Couleur: Transparent
  • Épaisseur totale [mm]: 0,05
  • Support: Ruban Transfert
  • Type d'adhésif: Acrylique
  • Résistance au pelage [Newton/cm]: 2,7
  • Résistance aux températures: 80 °C à 120 °C (min, h)

Avantage(s):

  • Un excellent film à transfert d'adhésif polyvalent prêt à l'emploi.
  • Offre une adhérence élevée, une bonne résistance aux solvants et une excellente résistance aux UV.
  • Obtenez une adhérence élevée, une bonne résistance aux solvants et une excellente résistance aux rayons ultraviolets (UV).
  • Le système ATG permet une application contrôlée de l’adhésif, avec rembobinage du protecteur dans l’applicateur ATG.
  • Il adhère dès la mise en contact et est efficace sur de nombreuses combinaisons de substrats ou de matériaux.
  • Se conforme facilement aux courbes et aux contours

Recommandation(s):

  • Collage du carton mat dans les cadres photos et les housses de protection contre la poussière
  • Ensemble d'impression commerciale
  • Point de vente, présentoirs et encarts promotionnels
  • Cartons d'invitation, cartes