3M™ 4032 Pěnová s dvojitou vrstvou uretanu

Artiklové číslo: 7000116043
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 36 kusy
  • K objednání po násobcích: 36 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada 4032
Označení výrobce Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4032
Barva Bílá
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Silikonovaný dělicí papír
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál PE-pěna
Lepicí hmota akrylát
Pevnost v tahu 415 N/mm
Teplotní odolnost max. 105 stupeň
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast
Použití Montáž; Slepit; Upevnit
Vlastnosti S tlumením vibrací
Délka L 66 m
Šířka B 6 mm
Tloušťka S 0,8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000116043
EAN / GTIN 53134375049851
Číslo výrobce 7000116043
L-číslo L01310 985
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Oboustranná uretanová pěna 3M™ lepicí páska 4032 je 0,8 mm silná oboustranná polyuretanová pěna lepicí páska (hustota 320 kg/m³) s akrylátovým lepidlem. Náš oboustranný lepicí páska z polyuretanové pěny s otevřenými buňkami s ochranným papírem přilne k různým povrchům a je snadno použitelný. Pro vnitřní upevnění. 3M oboustranné uretanové pěnové pásky jsou přizpůsobitelné pěnové pásky, které nabízejí vysokou teplotní odolnost, akrylový lepicí systém a vysokou smykovou pevnost.

Výhoda:

  • Vysoká smyková pevnost na kovy a plasty s vysokou povrchovou energií; ideální pro lepení, upevnění a montáž
  • Pěnová lepicí páska pro trvalé vnitřní upevnění
  • Bílá barva dává čistý vzhled
  • Ideální pro lepení, upevnění a montáž
  • Pěna tlumí a zabraňuje vibracím
  • Otevřená buněčná struktura podporuje chlazení komponent
  • Vhodné pro měkké PVC
  • Tlumení vibrací
  • Pokročilé možnosti návrhu
  • Snížení následného zpracování
  • Rychlé a snadné připojení
  • Snížení výrobních nákladů

Doporučení:

  • Pro vnitřní použití
  • Vynikající pro lepení hladkých povrchů (plasty, sklo, plechy a dřevo)
  • Pro lepení akustických panelů na stěny
  • Pro upevnění dávkovačů a osvěžovačů vzduchu
  • Pro montáž kabelových kanálů na stěny
  • Pro připevnění konzol ke stěnám
  • Pro upevnění chráničů hran