{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 4032 | |
| Herstellerbezeichnung | Doppelseitiges Urethanschaum-Klebeband 4032 | |
| Farbe | weiß | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Material Trennabdeckung | silikonisiertes Trennpapier | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Doppelseitig | |
| Trägermaterial | PE-Schaum | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Zugfestigkeit | 415 N/mm | |
| Temperaturbeständig bis | 105 Grad | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich; glatten Untergründen | |
| Anwendung | Fixieren; Montage; Verkleben | |
| Eigenschaften | vibrationsdämpfend | |
| Länge L | 66 m | |
| Breite B | 6 mm | |
| Stärke S | 0,8 mm |
| Artikelnummer | 7000116043 | |
| EAN / GTIN | 53134375049851 | |
| Herstellernummer | 7000116043 | |
| L-Nummer | L01310 985 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |