3M™ Extra silná lepicí Y389, bílá, 100 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7000111467
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 8 kusy
  • K objednání po násobcích: 8 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 3M™ 389
Označení výrobce 3M™ Gewebeklebeband 389
Barva Bílá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Tkanina
Lepicí hmota Kaučuk / pryskyřice
Lepicí síla na ocel 22,5 N/mm
Roztažnost 6 %
Pevnost v tahu 200 N/mm
Teplotní odolnost max. 70 stupně
Liner k dispozici ne
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Balit; Konzervace; Slepit; Upevnit; Upevnit
Vlastnosti Možnost utržení rukou; Tlumící; Voděodolné; odolný proti roztržení
Délka L 50 m
Šířka B 100 mm
Tloušťka S 0,26 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000111467
EAN / GTIN 04046719648283
Číslo výrobce 7000111467
L-číslo L01310 1368
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Navrženo jako univerzální bavlněná textilní páska se silnými lepicími a lehkými trhacími vlastnostmi. Používá se pro širokou škálu aplikací, včetně vázání, zajištění a těsnění.

Výhoda:

  • Voděodolný nosný materiál je vynikající tvárný a snadno se odtrhne.
  • K dispozici ve stříbrné nebo černé barvě
  • Dobrá přizpůsobivost
  • Snadná manipulace
  • Snadné maskování v křivkách
  • Polyethylen potažený
  • Velmi vysoká odolnost
  • Extrémně univerzální
  • Dobrá odolnost
  • Velmi dobrá adhezní pevnost na různých površích

Doporučení:

  • Obecné účely oprav
  • Svazování trubek, tkanin a.
  • v.
  • m..
  • Vhodné pro použití na široké škále substrátů
  • Vhodné pro barevné kódování komponent
  • Pro barevné kódování, značení nebo označování
  • Pro utěsnění kontejnerů a opravy plachty