3M™ PELTOR™ audio vstupní kabel, 2,5 mm mono zástrčka, FL6M

Artiklové číslo: 7000107806
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7000107806
EAN / GTIN 07318640010956
Číslo výrobce 7000107806
L-číslo L01130 100339
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Společnost 3M™ Peltor ™ je dnes založena jako přední světová značka řešení ochrana sluchu a komunikací. S výrobními závody v několika zemích, včetně USA, nabízí 3M PELTOR inovativní řešení pro různá průmyslová odvětví po celém světě, včetně elitních speciálních jednotek a vymáhání práva. Značka PELTOR je robustně vyráběna pro profesionální použití. Kontaktujte nás ještě dnes, abyste zjistili, jak řešení PELTOR pro ochranu vašich zaměstnanců chrání a zároveň zvyšuje produktivita.

Výhoda:

  • Audio kabel pro připojení náhlavní soupravy k mikrofonům, rádiím nebo zařízením domácí zábavy
  • Určeno pro použití s náhlavními soupravami 3M™ Peltor ™
  • Kompatibilní s mnoha populárními zařízeními
  • Náhradní díl 3M™ Peltor ™