Câble d'entrée audio 3M™ PELTOR™, mono 2,5 mm, FL6M

Réf.: 7000107806
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000107806
EAN / GTIN 07318640010956
Réf. fabricant 7000107806

Description

Exécution:

Spécifications respectées: Certifié CE
Type de produit: Câble
Couleur du produit: Noir
Câble droit de 1,25 mètre de long

Description:

Les câbles d'entrée audio 3M™ PELTOR™ permettent à l'utilisateur de brancher des microphones, des radios ou des appareils de divertissement personnels dans la prise située sur le côté de son casque 3M™ PELTOR™. Les utilisateurs peuvent écouter de la musique tout en restant connectés.

Caractéristique(s):

Connecter des sources audio, y compris des radios et des appareils de divertissement personnel, aux casques 3M™ PELTOR™ SportTac™, ProTac et Tactical XP
Fiche mono 3,5 mm
Câble droit 1,25 m
Câble droit (1,25 m)

Remarque(s):

À utiliser avec des casques 3M™ PELTOR™ SportTac™, ProTac et Tactical XP