3M™ 5E-11 Kšilt, zelený, polykarbonát, odstín 5

Artiklové číslo: 7000103788
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Obličejový štít

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000103788
EAN / GTIN 04046719908141
Číslo výrobce 7000103788
L-číslo L01110 187
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Všechny průhledné štíty řady 3M™ 5 jsou certifikovány podle normy EN 166 a chrání před riziky při průmyslové práci, jako jsou vysokorychlostní částice, UV a infračervené záření, světlo při sekundárním svařování, stříkání kapalnými a kapalnými kovy. Všechny čisté clony 3M™ řady 5 jsou certifikovány podle normy EN 1731:2006 a poskytují ochranu očí a obličeje před letícím dřevem a větvičkami. Poskytují také viditelnost bez zamlžování a lepší větrání při práci v obtížných venkovních prostorách. Naše řada průhledných, zelených a pozlacených památek je k dispozici v zakřivených nebo plochých provedeních. Splňují optickou třídu 1 a poskytují ochranu proti vysokorychlostním středně energetickým částicím (120 m /s ), označeným stupněm B, s výjimkou 5H, který poskytuje ochranu proti nízkoenergetickým částicím (45 m /s ), označeným stupněm F a 5A-CPF, který poskytuje ochranu proti nízkoenergetickým částicím (45 m /s ) a navíc splňuje požadavky na ošetření při 55 °C a -5 °C. Clony 5F-11, 5A-CPF a 5E-11 mají protimlhový povlak. * Štíty 3M jsou připevněny k bezpečnostním přilbám 3M pomocí držáků hledí 3M a /nebo přímo k držáku hlavy 3M. Podrobnosti o kompatibilitě naleznete v technickém listu. Zachycováním je clona rychle a snadno kombinována s držákem hledí. Všechny průzory řady 5 jsou kompatibilní s bezpečnostní přilbou 3M™ V9 s integrovanou ochranné brýle, stejně jako s širokou škálou náušníků 3M™ Peltor ™ a náhlavních souprav ochrana sluchu.

Výhoda:

  • Průhledné polykarbonátové a acetátové průzory řady 3M™ 5 jsou certifikovány podle normy EN 166:2001 a chrání před vysokorychlostními částicemi a kapalnými a /nebo kapalnými kovovými postříkání.
  • Čisté štíty 3M™ řady 5 jsou certifikovány podle EN 1731:2006 a chrání před letícím dřevem a větvičkami
  • Průhledné vizory řady 3M™ 5 poskytují ochranu proti UV, IR (teplu) a /nebo intenzivnímu viditelnému světlu
  • Clony 3M™ 5F-11, 5A-CPF a 5E-11 mají protimlhový povlak.
  • Všechny zorníky řady 3M™ 5 jsou zakřivené nebo ploché a odpovídají optické třídě 1.
  • Poskytují ochranu proti středně energetickým vysokorychlostním částicím (120 m /s ) klasifikovaným jako třída B nebo nízkoenergetickým vysokorychlostním částicím (45 m /s ) klasifikovaným jako třída F.
  • Nebo splňují stupeň F a navíc splňují tento požadavek po ošetření při 55 °C a -5 °C, klasifikovaný jako stupeň FT
  • Určeno pro bezpečnostní přilby řady 3M™ G3000 a G3501 s upevňovacím systémem hledí 3M™ FH1 nebo V5*
  • Určeno pro bezpečnostní přilby řady 3M™ SecureFit ™ X5000 a X5500 s upevňovacím systémem hledí 3M™ FH1 nebo U5B*
  • Hodí se pro montáž na hlavu 3M™ G500 nebo H8