3M™ HSR 3000 Tenkostěnná smršťovací hadička v roli, průhledná, 18/6 mm, 5 m, v krabičce s dávkovačem.

Artiklové číslo: 7000099172
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada HSR-3000
Označení výrobce 3M™ Warmschrumpfschläuche HSR-3000; Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Obal Karton
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Barva Transparentní
Minimální teplota použití -55 °C
Maximální provozní teplota 135 °C
Vhodné pro oblast použití Utěsnění; montáž
Vlastnosti těsnění Odolný proti stárnutí; Trvale elastický; odolné vůči chemikáliím
Druh produktu Těsnicí páska
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000099172
EAN / GTIN 08712403551691
Číslo výrobce 7000099172
L-číslo L01310 1612
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tepelně smrštitelná hadička 3M™ HSR-3000 je barevně kódována pro rychlou a snadnou identifikaci jádra. Tato bezhalogenová hadička odolná proti mezeře se používá jako smrštitelná elektrická izolace přes kabelové spoje nebo zakončení. Hadice s redukčním poměrem 3:1 jsou mechanicky odolné, snadno se označují a odolávají studenému průtoku. Je ideální jako lehký ochranný kryt pro kabelové svazky, pro značení a svazkování jader a pro obalové komponenty. Je odolný vůči teplotám od -55 do 135 °C a vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU.

Výhoda:

  • Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
  • Poskytuje ochranu proti smršťování a odlehčení tahu pro jádra, pájené spoje, svorky a konektory
  • Vhodné jako lehký ochranný kryt pro kabelové svazky, pro značení a svazování jader a pro obalové komponenty
  • Vyrobeno z pružného polyolefinu
  • Odolnost vůči teplotám od −55 do 135 °C.
  • Bezhalogenový, určený pro aplikace s napětím 600 V.

Doporučení:

  • Pro elektrickou izolaci a identifikaci spojení

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "HSR-3000" Zobrazit všechny