3M™ HSR 3000 tenkostěnné smršťovací hadičky v roli, červené, 3/1 mm, 10 m, v dávkovacím boxu

Artiklové číslo: 7000099142
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 15 kusy
  • K objednání po násobcích: 15 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HSR-3000
Označení výrobce HSR-3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Obal Karton
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Barva červená
Minimální teplota použití -55 °C
Maximální provozní teplota 135 °C
Vhodné pro oblast použití Utěsnění; montáž
Vlastnosti těsnění Odolný proti stárnutí; Trvale elastický; odolné vůči chemikáliím
Druh produktu Těsnicí páska
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000099142
EAN / GTIN 08712403551417
Číslo výrobce 7000099142
L-číslo L01310 1965
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tepelně smrštitelná hadička 3M™ HSR-3000 je barevně kódována pro rychlou a snadnou identifikaci jádra. Tato bezhalogenová hadička odolná proti mezeře se používá jako smrštitelná elektrická izolace přes kabelové spoje nebo zakončení. Hadice s redukčním poměrem 3:1 jsou mechanicky odolné, snadno se označují a odolávají studenému průtoku. Je ideální jako lehký ochranný kryt pro kabelové svazky, pro značení a svazkování jader a pro obalové komponenty. Je odolný vůči teplotám od -55 do 135 °C a vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU.

Výhoda:

  • Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
  • Poskytuje ochranu proti smršťování a odlehčení tahu pro jádra, pájené spoje, svorky a konektory
  • Vhodné jako lehký ochranný kryt pro kabelové svazky, pro značení a svazování jader a pro obalové komponenty
  • Vyrobeno z pružného polyolefinu
  • Odolnost vůči teplotám od −55 do 135 °C.
  • Bezhalogenový, určený pro aplikace s napětím 600 V.

Doporučení:

  • Pro elektrickou izolaci a identifikaci spojení