3M™ SFTW-202B Tenkostěnné smršťovací hadičky, průhledné, 2,4/1,2 mm, 100 m

Artiklové číslo: 7000099024
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada SFTW-202B
Označení výrobce 3M™ SFTW-202B Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Obal volné
Třída jakosti VDE
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Barva Transparentní
Chemický základ Polytetrafluoretylén (PTFE)
Minimální teplota použití -55 °C
Maximální provozní teplota 135 °C
Šířka 2,4 mm
Vhodné pro oblast použití Utěsnění; montáž
Vhodné pro materiál univerzální použití
Vlastnosti těsnění Odolný proti stárnutí; odolné vůči chemikáliím; odolný proti vibracím
Maximální odolnost vůči teplotě 135 °C
Druh produktu Těsnicí páska
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000099024
EAN / GTIN 08712403051764
Číslo výrobce 7000099024
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Teplem smrštitelná hadička 3M™ SFTW-202B je průhledná, bez štěrbiny a halogenů. Používá se jako smršťovací elektrická izolace přes kabelové spoje nebo zakončovací vodiče. Hadice s redukčním poměrem 2:1 jsou mechanicky odolné, snadno se označují a odolávají studenému průtoku. Je ideální jako lehký ochranný kryt pro kabelové svazky, pro svazkování kabelů a pro obalové komponenty. Je teplotně odolný od -55 do 135 °C. je také certifikován BWB podle K16/99086, testován podle IEC60684-2-212 typ B, certifikován VDE a vyhovuje RoHS 2011/65/EU.

Výhoda:

  • Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
  • Poskytuje ochranu proti smršťování a odlehčení tahu pro jádra, pájené spoje, svorky a konektory
  • Vhodné jako lehký ochranný kryt pro kabelové svazky, pro značení a svazování jader a pro obalové komponenty
  • Vyrobeno z pružného polyolefinu
  • Odolnost vůči teplotám od −55 do 135 °C.
  • Bezhalogenový, určený pro aplikace s napětím 600 V.
  • Dobrá chemická odolnost
  • Samozhášecí
  • Odolný proti plísňovým infektům
  • Materiál hadice: Polyolefin, vysoce flexibilní

Doporučení:

  • Elektrická izolace
  • Ochrana před mechanickými vlivy
  • Ochrana řešení označování