3M™ SFTW-202B Tenkostěnná smršťovací hadička, průhledná, 1,2/0,6 mm, 100 m

Artiklové číslo: 7100036986
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada SFTW-202B
Označení výrobce 3M™ SFTW-202B Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Obal volné
Třída jakosti VDE
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Barva Transparentní
Chemický základ Polytetrafluoretylén (PTFE)
Minimální teplota použití -55 °C
Maximální provozní teplota 135 °C
Šířka 1,2 mm
Vhodné pro oblast použití Utěsnění; montáž
Vhodné pro materiál univerzální použití
Vlastnosti těsnění Odolný proti stárnutí; odolné vůči chemikáliím; odolný proti vibracím
Maximální odolnost vůči teplotě 135 °C
Druh produktu Těsnicí páska
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100036986
EAN / GTIN 08712403051603
Číslo výrobce 7100036986
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Teplem smrštitelná hadička 3M™ SFTW-202B je průhledná, bez štěrbiny a halogenů. Používá se jako smršťovací elektrická izolace přes kabelové spoje nebo zakončovací vodiče. Hadice s redukčním poměrem 2:1 jsou mechanicky odolné, snadno se označují a odolávají studenému průtoku. Je ideální jako lehký ochranný kryt pro kabelové svazky, pro svazkování kabelů a pro obalové komponenty. Je teplotně odolný od -55 do 135 °C. je také certifikován BWB podle K16/99086, testován podle IEC60684-2-212 typ B, certifikován VDE a vyhovuje RoHS 2011/65/EU.

Výhoda:

  • Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
  • Poskytuje ochranu proti smršťování a odlehčení tahu pro jádra, pájené spoje, svorky a konektory
  • Vhodné jako lehký ochranný kryt pro kabelové svazky, pro značení a svazování jader a pro obalové komponenty
  • Vyrobeno z pružného polyolefinu
  • Odolnost vůči teplotám od −55 do 135 °C.
  • Bezhalogenový, určený pro aplikace s napětím 600 V.
  • Dobrá chemická odolnost
  • Samozhášecí
  • Odolný proti plísňovým infektům
  • Materiál hadice: Polyolefin, vysoce flexibilní

Doporučení:

  • Elektrická izolace
  • Ochrana před mechanickými vlivy
  • Ochrana řešení označování

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku