Popis:
Studené smršťovací pouzdra 3M™ jsou trubková pouzdra s otevřenými konci a těsnicím tmelem. Po umístění izolační hadice přes konektor vedení lze na jednom konci vytáhnout šroubovice podpěry To způsobuje, že se konce hadice smršťují a vytvářejí voděodolné těsnění. Rozsahy velikostí Kern a hadiček spolu s těsnicím tmelem na každém konci zajišťují širší rozsah aplikací, aniž by pryž EPDM ohrozila těsnění a izolaci. Aktivní deformace speciálně formulovaného materiálu zajišťuje trvalé těsnění a izolaci proti životnímu prostředí.
Výhoda:
- Speciálně konstruované pro primární izolaci trvale dielektrických izolovaných vodičů a kabelových spojek do 1 000 V.
- Snadná montáž, která nevyžaduje žádné nástroje
- Vynikající elektrické vlastnosti ve vlhkosti a odolné vůči vodě, kyselinám a zásadám
- Vyrobeno z pryže EPDM, která neobsahuje chloridy ani síru
- Odolává teplotám od -40 do 90°C.
- Těsnění proti vlivům prostředí pro komunikaci a jiné neelektrické spoje
- Odolné vůči vlhkosti
- Samozhášecí
Doporučení:
- Pro elektrickou izolaci do 1 kV, pro ochranu a utěsnění neelektrických aplikací