Isolateurs rapides à rétraction à froid 3M™ série QI

Réf.: 7000092227
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 7000092227
EAN / GTIN 08021684321719
Réf. fabricant 7000092227
Article hors catalogue L01310 1909
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les tubes rétractables à froid 3M™ sont des manchons tubulaires à extrémité ouverte avec un mastic d'étanchéité à chaque extrémité. Le mandrin est retiré en tirant par une extrémité après que le tube isolant ait été positionné sur un connecteur en ligne, permettant aux extrémités du tube de rétrécir et de former un joint résistant à l'eau. Le dimensionnement du mandrin et du tube, ainsi que le mastic d'étanchéité à chaque extrémité, offrent une gamme d'applications plus large sans dégrader les caractéristiques d'étanchéité et d'isolation du tube en caoutchouc EPDM. La mémoire vive de la matière spécialement conçue pour ce produit assure une étanchéité climatique et une isolation durables.

Avantage(s):

  • Spécialement conçus pour l'isolation primaire des fils isolés diélectriques solides et l'épissure des câbles à une tension nominale de 1 000 volts
  • Installation simple qui ne nécessite aucun outil
  • Offrent d'excellentes propriétés électriques humides et résiste à l'eau, aux acides et aux alcalis
  • Fabriqués en caoutchouc EPDM qui ne contient ni chlorures ni soufre
  • Résistent à des températures comprises entre -40 et 90 °C
  • Étanchéité climatique pour la communication et d'autres applications non électriques

Recommandation(s):

  • Etanchéité et protection de connectique de raccordements