3M™ Aura™ jednorázový zdravotnický respirátor, FFP2, ventilovaný, 1872V

Artiklové číslo: 7000088718
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 60 ks
  • K objednání po násobcích: 60 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Aura™ Serie 1800+
Označení výrobce 3M™ Aura™ Partikelmaske
Obal volné
Třída ochrany FFP2
Typ filtru P
Vedení čelenky Náhlavní páska
Jednotlivé balení ano
Třída ochrany FFP2
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Tyrkysová; bílá
Druh produktu Respirátor k ochraně proti částicím
Vlastnosti masky Flexibilní nosní třmen; Opakovaně použitelný; Skládací; Ventil
Obsah 1 ks
Norma EN 149
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000088718
EAN / GTIN 04054596763883
Číslo výrobce 7000088718
L-číslo L01110 276
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Díky částicovým maskám 3M™ Aura™ řady 1800+ získáte pohodlnou ochranu dýchacích cest před škodlivými kontaminanty v lékařském prostředí. Naše částicové masky mají filtrační médium s nízkým odporem v ergonomickém, plochém skládacím 3dílném designu, který umožňuje volnější pohyby obličeje a je navržen tak, aby se správně vešel do široké škály tvarů a velikostí obličeje. Speciální konstrukce oblasti nosu se přizpůsobuje konturám obličeje a v kombinaci s velkou měkkou pěnovou podložkou a integrovanou smyčkou nosu poskytuje účinné těsnění. Řada Aura™ 1800+ obsahuje masky s ventilem a krytým výdechovým ventilem, které snižují hromadění tepla a zamlžování brýlí a chrání uživatele před vdechováním vzdušných mikroorganismů. S barevně kódovanými čelenkami pro snadnou identifikaci úrovně ochrany (pravidlo DGUV 112-190): Žlutá pro FFP1 (4), modrá pro FFP2 (10) a červená pro FFP3 (30). Hygienické jednorázové balení poskytuje ochranu před kontaminací před použitím a díky sklopnému designu mohou být bez námahy skladovány, když se nepoužívají. Navrženo pro optimální použití s produkty 3M pro ochranu očí a sluchu.

Výhoda:

  • Modely bez ventilu a s krytým výdechový ventil jsou schváleny pro použití jako lékařská ochrana úst a nosu podle evropské směrnice o zdravotnických prostředcích (93/42/EHS) a EN14683:2005 typ IIR
  • Originální 3dílný design pro volnější pohyby obličeje a velmi dobrý střih
  • Technologie filtru s nízkým respiračním odporem usnadňuje dýchání
  • Speciální design nosní oblasti se přizpůsobuje nosní a obličejové kontury měkkou pěnou a zajišťuje účinné těsnění
  • Těsnicí body na horní části masky snižují tvarovku brýlí
  • K dispozici s ventilem 3M™ Cool Flow™ a krytým výdechovým ventilem, aby se zabránilo hromadění tepla a vlhkosti
  • Záložka brady pro snadné připevnění a nastavení
  • Hygienické balení chrání ochranná maska před kontaminací před použitím

Doporučení:

  • Lékařské prostředí