Masque antipoussière jetable médical 3M™ Aura™, FFP2, avec valve, 1872V+

Réf.: 7000088718
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 60 Unité
  • Etapes de la commande : 60 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Aura™ Serie 1800+
Référence fabricant 3M™ Aura™ Partikelmaske
Emballage En vrac
Classe de protection FFP2
Type de filtre P
Guide de serre-tête serre-tête
Emballage unique oui
Classe de protection FFP2
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Couleur turquoise; blanc
Type de produit masques à filtres à particules
Caractéristiques masque barette nasale flexible; possibilité de pliage; réutilisabilité; vanne
Sommaire 1 pc.
Norme EN 149
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 7000088718
EAN / GTIN 04054596763883
Réf. fabricant 7000088718
Article hors catalogue L01110 276
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez le masque antipoussière jetable médical 3M™ Aura™ série 1800+ afin de profiter d'une protection respiratoire confortable contre des contaminants dangereux dans les environnements médicaux. Nos masques antipoussière jetables sont dotés d'un média filtrant à faible résistance respiratoire et d'une conception ergonomique à 3 panneaux rabattables, qui offre une plus grande liberté de mouvement du visage et s'adapte à une grande variété de formes et de tailles de visages. Le panneau supérieur sculpté épouse les contours du visage et la grande mousse arête nasale souple, ainsi que la barrette nasale intégrée assurent une étanchéité efficace. Certains modèles de la gamme sont proposés avec une valve ou une valve emboîtée, dont le rôle consiste à réduire l'accumulation de chaleur et la formation de buée sur les lunettes, tout en protégeant l'utilisateur des micro-organismes atmosphériques. Les masques respiratoires série 1800+ sont également pourvus d'élastiques à code couleur, indiquant le niveau de protection offert : couleur jaune indiquant une protection FFP1 (FNP 4), bleue pour une protection FFP2 (FNP 12) et rouge pour une protection FFP3 (FNP 50). Ils sont livrés sous un emballage hygiénique individuel, afin de garantir leur protection contre une éventuelle contamination avant leur utilisation. De plus, leur conception rabattable permet de les ranger facilement lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Conçus pour fonctionner efficacement avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M.

Avantage(s):

  • L'utilisation des modèles sans valve et avec valve emboîtée en tant que masques chirurgicaux est conforme à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux (93/42/EEC) et à la norme EN14683:2005 Type IIR
  • La conception d'origine à 3 panneaux offre une plus grande liberté de mouvement du visage et s'adapte à une grande variété de visages.
  • La technologie de filtration à faible résistance vous permet de respirer plus facilement
  • Le panneau supérieur sculpté épouse le nez et les contours du visage.
  • Il est également doté d'une mousse souple qui assure une étanchéité efficace
  • Le panneau supérieur sculpté permet de réduire la formation de buée sur les lunettes
  • Disponibles avec la valve et la valve emboîtée 3M™ Cool Flow™, lesquelles permettent de réduire l'accumulation de chaleur et la formation de buée
  • La bande pour le menton est conçue pour faciliter le positionnement et l'ajustement
  • L'emballage hygiénique protège le masque d'une éventuelle contamination avant son utilisation

Recommandation(s):

  • Environnements médicaux