3M™ Řezací a lešticíDisc Pad opěrný talíř C5-ZS, 100 mm x 32 mm, A MED

Artiklové číslo: 7000077919
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000077919
EAN / GTIN 54046719117937
Číslo výrobce 7000077919
L-číslo L51710 1233

Popis

Provedení:

Aggressive cutting action
Tight scratch pattern
Consistent repeatable finish
Provides high cut-rate and low heat retention, allowing extended contact with the workpiece

Popis:

Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish Disc C5-ZS nabízí vysoký úběr materiálu a má vysoce přizpůsobivou konstrukci. NašeDisc Pad opěrný talíře jsou navrženy tak, aby poskytovaly pevný vzor škrábanců a konzistentní, opakovatelný povrch.

Charakteristika:

Mají vysokou míru vyskladnění
Dosáhněte těsnou mikrogramii pro rovnoměrný povrch
Dosáhněte konzistentního a opakovatelného provedení

Poznámka:

Perform aggressive cutting action for a consistent finish on irregular surfaces