Brosse abrasive non tissée 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™+ C5-ZR, 100 x 32 mm, Grain A Moyen

Réf.: 7000077919
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Nylons abrasifs

Identification et classification

Référence article 7000077919
EAN / GTIN 54046719117937
Réf. fabricant 7000077919
Article hors catalogue L51710 1233
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Nettoyage de cadres et profilés en bois. Enlèvement de peintures, de laques, d’imperfections et de décolorations sur métal. Travaux de satinage et de matage sur des surfaces métalliques. Matériaux travaillés : Tous types de métaux et bois.

Avantage(s):

  • La construction flexible de la brosse permet le travail sur des zones difficiles d’accès, de type moulures avec des surfaces complexes.
  • Pouvoir de coupe important.
  • Produit un aspect rayé marqué, constant et uniforme.
  • Système de fixation rapide Roloc™ +.

Recommandation(s):

  • Effectuez une coupe agressive pour obtenir une surface uniforme sur des surfaces irrégulières