3M™ Testovací proužky na mastnotu LRSM 200, 10 x 20 proužků / krabička

Artiklové číslo: 7000077806
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 200 kusy
  • K objednání po násobcích: 200 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada LRSM 200
Označení výrobce 3M™ Fett-Teststreifen LRSM 200
Obal Karton
Druh produktu Testovací tyčinky
Počet kusů 200

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000077806
EAN / GTIN 53134375464289
Číslo výrobce 7000077806
L-číslo L01310 944
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Jednoduché a rychlé řešení pro udržení trvale vysoké kvality tuku, protože jej lze testovat při provozu při teplotách až do cca 180°C. Testovací pás 3M Fat je rychlý test pro stanovení kvality tuku měřením volných mastných kyselin. Tento rychlý test je vhodný pro použití se stejným tukem a jídlem. Výsledek lze snadno přečíst asi za 15 - 30 sekund, pomocí změny barvy.

Výhoda:

  • Testovací proužky pro kontrolu použitého tuku na smažení
  • Rychlý výsledek, pouhých 15-30 sekund po ponoření do horkého tuku
  • Vhodné pro všechny běžné fritézy a tuky / oleje
  • Žádný přenos látek do tuku
  • Lze použít při provozní teplotě
  • Optimalizujte spotřebu tuků a zajistěte trvale dobrou kvalitu smažených potravin