3M™ Tiras LRSM, 20 Tiras/ Tubo

Número de artículo: 7000077806
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 200 unidades
  • Pasos del pedido: 200 unidades
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
Serie LRSM 200
Denominación del fabricante 3M™ Fett-Teststreifen LRSM 200
Embalaje Cartón
Tipo de producto Varilla de comprobación
Cantidad 200

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000077806
EAN / GTIN 53134375464289
Número del fabricante 7000077806
Número L L01310 944
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Las tiras 3M™ LRSM se sumergen en aceite a la temperatura de funcionamiento. Contando simplemente el número de bandas amarillas, se determina indirectamente el estado de degradación del aceite. A medida que se degrada el aceite, aumenta la concentración de ácidos grasos libres, lo que hace que cambie de color un mayor número de bandas en las tiras 3M™ LRSM. Cada banda azul cambiará completamente a amarilla a una concentración específica de ácidos grasos libres.

Ventaja:

  • Las tiras proporcionan una medición rápida del contenido de ácido graso libre hasta un 2,5 por ciento