3M™ Removable Foam Tape 4658F, čirá, 12 mm x 25 m, 0,787 mm

Artiklové číslo: 7000072229
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 kusy
  • K objednání po násobcích: 6 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 4658F
Označení výrobce 3M™ Removable Foam Tape; 3M™ Wiederablösbares Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband 4658F
Obal volné
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál PE-pěna
Lepicí hmota akrylát
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Upevnit
Vlastnosti Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; Odstranění beze zbytku; Voděodolné; tepelně vodivý
Délka L 25 m
Šířka B 12 mm
Tloušťka S 0,8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000072229
EAN / GTIN 04001895593697
Číslo výrobce 7000072229
L-číslo L01310 430
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vyměnitelná pěnová páska 3M™ je průhledná oboustranná montážní páska. Je vyjímatelný a v případě potřeby repositovatelný a vyznačuje se vysokou odolností proti UV záření a povětrnostním vlivům. lepicí páska je vhodný pro bezpečné a neviditelné upevnění široké škály materiálů, jako je sklo, dřevo, beton, keramika nebo plast a nahrazuje šrouby a hřebíky. Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití a pojme až 25 kg/m. Barva: Transparentní.

Výhoda:

  • Dobrá odolnost proti vlhkosti a odolnost proti UV záření
  • Transparentní, repoziční
  • Odstranění beze zbytků
  • Odstranění bez zbytků
  • Rychlé a snadné připojení
  • Ideální pro krátkodobé spojení bez zanechání stop

Doporučení:

  • Pro vnitřní a venkovní použití.
  • Ideální pro krátkodobé použití na veletrzích a výstavbách obchodů, v oblasti značek, displejů a reklamních materiálů
  • Pro dočasné připojení vysokoenergetických materiálů, jako je např.
  • B.
  • Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů