3M™ Cinta de Papel de Doble Cara 9086, Blanco, 12 mm x 50 m, 0.19 mm, 0.19 mm

Número de artículo: 7000071740
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 120 unidades
  • Pasos del pedido: 120 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 9086
Denominación del fabricante 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Träger 9086
Color blanco
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Material cubierta de separación Papel separador siliconado
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Material de base Papel de celulosa
Masa adhesiva Acrilato
Con forro sí
Intervalo de aplicación Sustratos lisos
Aplicación Fijar; Montaje; Pegar
Características Desgarrable a mano; Resistente a los rayos UV; resistente a los disolventes
Longitud L 50 m
Anchura B 12 mm
Espesor S 0,19 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000071740
EAN / GTIN 54001895910888
Número del fabricante 7000071740
Número L L01310 1709
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Gracias a su adaptabilidad, la cinta adhesiva de doble cara de altas prestaciones 3M™ 9086 puede rasgarse a mano y manipularse con facilidad. Nuestra cinta de doble cara incluye adhesivo 375, soporte de tisú, es traslúcida e incorpora un liner de papel blanco con el logotipo 3M en negro. Une inmediatamente, presenta alta pegajosidad y se pega rápidamente a una amplia variedad de materiales o superficies.

Ventaja:

  • Cinta de doble cara gruesa de 190 µm con soporte de tisú.
  • Adaptable, se puede rasgar a mano y manipular fácilmente.
  • Liner de papel.
  • Cinta de film de doble cara gruesa con adhesivo acrílico.
  • Alta pegajosidad, unión inmediata, pegado rápido, elevada adhesión y buena adhesión inicial a una amplia variedad de materiales o superficies.
  • Gran resistencia.
  • Cinta resistente a disolventes.
  • Elevada resistencia a cizalladura y al pelado.
  • Se rasga a mano y se maneja fácilmente debido a su adaptabilidad.
  • Obtenga versatilidad, rentabilidad y numerosas aplicaciones en una amplia variedad de sectores.

Recomendación:

  • Adecuado para metales, superficies de pintura, plásticos (incluyendo PE, PP), papel, cartón y madera
  • Montar, montar y sujetar materiales publicitarios tales como
  • Displays, muestras o carteles
  • Acabado autoadhesivo de tiras de muebles, conductos de cables o perfiles de sellado