• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Tisková fólie 3M™ Scotchcal™ IJ40-20R, bílá matná, 1372 mm x 50 m.

Artiklové číslo: 7000070092
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Bílá Čistá bílá
Řada 3M™ Scotchcal™ Serie IJ40
Označení výrobce 3M™ Scotchcal™ Druckfolie IJ40
Barva Bílá
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 1,372 m
Délka fólie 50 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolávající UV záření
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000070092
EAN / GTIN 04046719285082
Číslo výrobce 7000070092
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tiskové fólie 3M™ Scotchcal™ řady IJ40 jsou univerzální tiskové fólie pro střednědobou reklamní grafiku a nápisy ve vozidle uvnitř i venku. V kombinaci s doporučeným ochranným laminátem byla tisková fólie 3M™ Scotchcal™ IJ40-10R testována a schválena jako základní fólie pro výrobu podlahové grafiky.

Výhoda:

  • Lepicí strana barevná pro vysoké krytí inkoustem (kromě T: Průhledné lepidlo), neodstranitelná (kromě R: Snadno odstranitelná)
  • Doporučeno pro: Sítotisk, solventní, UV a latexový digitální tisk
  • Lepicí strana šedá pigmentovaná pro vysoké pokrytí barev pozadí
  • Snadné odstranění