• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchcal™ Druckfolie IJ40-20R, Weiß Matt, 1372 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7000070092
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, weiß Reinweiß
Serie 3M™ Scotchcal™ Serie IJ40
Herstellerbezeichnung 3M™ Scotchcal™ Druckfolie IJ40
Farbe weiß
Produktart Klebefolie
Breite Folie 1,372 m
Länge Folie 50 m
Material Folie Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften UV-beständig
Wiederverwendbar nein
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000070092
EAN / GTIN 04046719285082
Herstellernummer 7000070092
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Druckfolien der 3M™ Scotchcal™ Serie IJ40 sind vielseitig einsetzbare Druckfolien für mittelfristige Werbegrafiken und Fahrzeugbeschriftungen im Innen- und Außenbereich. In Verbindung mit dem empfohlenen Schutzlaminat ist die 3M™ Scotchcal™ Druckfolie IJ40-10R als Basisfolie für die Herstellung von Bodengrafiken geprüft und zugelassen.

Vorteil:

  • Klebstoffseite eingefärbt für hohe Farbabdeckung (außer T: transparenter Klebstoff), nicht ablösbar (außer R: leicht ablösbar)
  • Empfohlen für: Siebdruck, Solvent-, UV- und Latex-Digitaldruck
  • Klebstoffseite grau pigmentiert für hohe Untergrundfarbabdeckung
  • Leicht entfernbar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb